適合各種用途
齒形
- 交替頂部斜角 (AT)
機器
- 台式、裁切、橫割與面板圓鋸
材質
- 輕型軟木、小型硬木,塗層與膠合粒片板、塑膠 (壓克力玻璃,高分子材料)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於縱割與橫割
![]() | |
直徑 x 鋸切削寬度/主刀片厚度 x 鑽孔 | 300 x 3.2 / 2.2 x 30 mm |
齒數 | 72 Stck(pcs) |
齒形狀 | 交替齒 |
最大轉速 | 6400 U/min(rpm) |
側孔 | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
待加工材料 | 軟木, 硬木, 塗層粒片板, 膠合粒片板, 塑膠, 壓克力玻璃, 高分子材料 |
適合機器類型 | 台式圓鋸機與裁板機 |