通知
由於不鏽鋼墊片環並非 DIN 988 的一部分,因此市場上沒有底漆材料符合 DIN 988 盤厚度的公差。盤厚度的公差符合適用於持續冷軋不鏽鋼的 DIN EN ISO 9445-1。因此,盤也可以擁有正厚度容差。
其他所有尺寸與容差都符合 DIN 988。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
規範 | DIN 988, WN 988 |
內徑 (d1) | 5 mm |
外徑 (d2) | 10 mm |
厚度 (h1) | 0,2 mm |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |