歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊片環 WN 988 A2 素面不鏽鋼

WN 988 素面不鏽鋼 A2
墊片環-WN988-A2-16X22X1.0

料號 041591610
EAN 4046778284606

登入後的客戶價格
墊片環 WN 988 A2 素面不鏽鋼

料號 041591610

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於不鏽鋼墊片環並非 DIN 988 的一部分,因此市場上沒有底漆材料符合 DIN 988 盤厚度的公差。盤厚度的公差符合適用於持續冷軋不鏽鋼的 DIN EN ISO 9445-1。因此,盤也可以擁有正厚度容差。


其他所有尺寸與容差都符合 DIN 988。
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
DIN 988, WN 988

內徑 (d1)

16 mm

外徑 (d2)

22 mm

厚度 (h1)

1 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊