歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊片環 WN 988 A2 素面不鏽鋼

WN 988 素面不鏽鋼 A2
墊片環-WN988-A2-16X22X0.2

料號 041591602
EAN 4052712375613

登入後的客戶價格
墊片環 WN 988 A2 素面不鏽鋼

料號 041591602

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

由於不鏽鋼墊片環並非 DIN 988 的一部分,因此市場上沒有底漆材料符合 DIN 988 盤厚度的公差。盤厚度的公差符合適用於持續冷軋不鏽鋼的 DIN EN ISO 9445-1。因此,盤也可以擁有正厚度容差。


其他所有尺寸與容差都符合 DIN 988。
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
DIN 988, WN 988

內徑 (d1)

16 mm

外徑 (d2)

22 mm

厚度 (h1)

0,2 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊