歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

埋入螺母 WN 387 A2 不鏽鋼,素面

WN 387 A2 素面不鏽鋼
六角壓鉚螺母-A2-M5

料號 038700015
EAN 4057709524951

登入後的客戶價格
埋入螺母 WN 387 A2 不鏽鋼,素面

料號 038700015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合壓入至薄材料

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

軸環外徑 (d1)

6.75 mm

埋置深度 (k1)

0.9 mm

高度 (h1)

4 mm

軸環內徑

6.5 mm

規範

WN 387

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

孔直徑的參比值

6.5 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊