透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 03854
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
重要!
最大/最小負載值純粹是材料負載值,不提供焊接點的品質資訊。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)
M4
外徑 (d1)
5 mm
高度 (h1)
6,0 mm
寬度 (b1)
9 mm
長度 (l1)
17 mm
厚度 (t)
0,9 mm
焊接凸起數
2 Stck(pcs)
規範
WN 385-2
材料
鋼
最大負載 (遠離凸緣)
3,5 kN
最大負載 (朝向凸緣)
6,0 kN
表面
普通
螺紋類型
公制螺紋
應用區域
適合焊接
版本
高型材
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
電子邊刃鉗,圓頭
配備滾輪的工具背包
具有防鬆設計 (非金屬嵌件) 的六角螺帽 ISO 7040,鋼 8,鍍鋅,厚膜鈍化 (VZD)
Belleville 墊圈 EN 16983,磷化鋼
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
強力拔銷器套組,完全配備
SIMPLEX 軟面鎚 具橡膠-纖維素嵌件組合
定位器 MD 12
銅密封環
木銼 圓形,DIN 7263,E 型