歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

浮動螺母 WN 0381 鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) 無卡環

WN 0381 鍍鋅鋼
方型緊固螺母-(A2K)-M8

料號 03818
EAN 4011231352833
登入後的客戶價格
浮動螺母 WN 0381 鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) 無卡環

料號 03818

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 在鈑金結構中作為內部連接件

  • 只需壓入即可完成高效率安裝

  • 因為彈簧鋼螺母固定器而能自黏

  • 在安裝時,製造公差上的差異會以螺母固定器內螺母的縱向和橫向可動性來補償

  • 也可用於困難的安裝狀況或狹窄空間內

  • 可重複使用
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
WN 381

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

最大寬度 (b1)

16,9 mm

最長長度 (a1)

18,4 mm

高度 (h1)

10,5 mm

最小/最大材料厚度

1.0-1.7 mm

衝孔寬度 x 衝孔長度 (n)

12.5 x 12.5 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊