歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎢電極,金 適用於 WLV17/WLT17K/WLT26 TIG 焊槍

金鎢電極
導電用鎢鋼棒-WLV17/WLT17/26-3.2MM

料號 0984150132
EAN 4046777204445
登入後的客戶價格
鎢電極,金 適用於 WLV17/WLT17K/WLT26 TIG 焊槍

料號 0984150132

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 良好點火特性及使用壽命長

  • 適用於 DC 與 AC
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑 (Ø)

3,2 mm

最小/最大電流

140-320 A

產品重量 (每個項目)

28 g

最小電流

140 A

最大電流

320 A

長度

175 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊