混合器噴嘴 WIT-MX
適用於 WIT-MX 的靜態混合器
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於純環氧樹脂 WIT-PE 1000、混凝土 Multi WIT-UH 300 與純環氧樹脂 Basic WIT-PE 510 射出系統
適合灰漿料倉:
- 並排 (1:3):440 ml
- 並排 (1:3):585 ml
- 並排 (1:3):1400 ml
- 同軸 (1:10):320 ml、420 ml
- 剝離器 (1:10):280 ml
- 並排 (1:10):825 ml
合適的混合器延長桿:
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 堅硬,10 x 200 mm
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 彈性,10 x 2000 mm
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 彈性,16 x 20 m (適用於夾爪混合器噴嘴與填充軟管:軟管夾料號 053911222)
- 混合器噴嘴延長桿 WIT-MV 堅硬,16 x 2000 mm
應用區域
適用於混合兩個 WIT-PE 1000 料倉組件,WIT-UH 300 料倉組件或 WIT-PE 510 料倉組件
長度 | 255 mm |
直徑 | 7,1 mm |
顏色 | 白色,天然 |
適合射出灰漿 | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
適合料倉類型 | 並排 (1:3) + 440 毫升, 並排 (1:3) + 585 毫升, 並排 (1:3) + 1400 毫升, 剝離器 (1:10) + 280 毫升, Koaxial (1:10) + 320 毫升, 並排 (1:10) + 825 毫升 |