歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雷射測距望遠鏡 WDM 3-12

WDM 3-12 雷射測距儀
雷射測距儀 80M

料號 5709300508

EAN 4052703202386

登入後的客戶價格
雷射測距望遠鏡 WDM 3-12

料號 5709300508

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備所有基本功能的高精準度、堅固雷射測距望遠鏡。

技術規格 (精度 ± 1.0 公釐,範圍 80 公尺) 滿足新 ISO 標準 16331-1 的所有需求



大型照明顯示器


清晰易讀



立體測量功能


外殼表面與/或立體尺寸



非常堅固、便攜裝置


  • 配備特厚軟質元件的衝擊保護

  • IP65 (防塵,防從各個方向噴出的水)


端件位置的自動偵測


  • 允許從槽與轉角處測量

  • 借助角擋進行精確測量


三腳架螺絲


允許從三腳架進行精確測量



功能


  • 面積計算

  • 體積計算

  • 立體尺寸

  • 追蹤 (永久測量)

  • 畢式定理

  • 標記功能

  • 計時器

  • 記憶體 (10 個位置)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大長度量程

80 m

充電電池/電池壽命

最多 5000 個測量值

充電電池/電池數

2 Stck(pcs)

長度

127 mm

寬度

61 mm

高度

31 mm

最低/最高溫度條件

-10 to 50 °C

IP 防護等級

IP 65

長度測量誤差 (+/-)

+/- 1 公釐

雷射類別

2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊