透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 069302510
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
刷漆效果一流
固定形狀
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合用於水性及油性漆和清漆,可施用在小型、難以觸及、光滑的表面
寬度
100 mm
滾輪柱高度
5 mm
外徑
27 mm
內徑
17 mm
適合油漆類型
水性亮光漆, 溶劑型亮光漆, 上光漆
SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM
SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L270MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 不鏽鋼,素面
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
3/8 英吋套筒扳手 16 件式組合
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能
螺絲密封,自動定心
玻璃鏡板 適用於伸縮桿
纜線夾 符合 DIN 72571
水泵鉗 DIN ISO 8976
玻璃插座燈泡