歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具波浪形彈簧的軟管夾

具波形彈簧的軟管夾
管夾-(彈簧-W4)-W3-W12MM-(50-70MM)

料號 0549550070

EAN 4047376252424

登入後的客戶價格
具波浪形彈簧的軟管夾

料號 0549550070

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合壓力與溫度波動大的應用

帶內波浪形彈簧


  • 自鎖緊動作

  • 即使在壓力和溫度波動大的情況下,也能提高水密性


非對稱外罩


  • 平均分散力

  • 鎖緊夾頭時不會向外傾斜


帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣


防止受傷及軟管損傷。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

冷卻水/加熱,空氣傳送管,特別是增壓空氣



9 mm 帶寬度適用於貨車,12 mm 帶寬度適用於商用車

夾環材料

铁素体钢 F1

外殼材料

鐵磁體鋼 F1

螺絲材料

鐵磁體鋼 F1

波紋彈簧材料

A2 不銹鋼色

帶寬度

12 mm

最小/最大夾具範圍

50-70 mm

擰動類型

插槽

對邊寬

7 公釐

擰緊扭矩

5 Nm

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於六角起子的螺絲起子 配備彈性軸

軟桿套筒起子 適用螺帽:WS7MM

圓柄,配備彈性軸與亮鍍鎳頭