歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

美紋紙膠帶

美紋紙膠帶
美紋膠帶-W36MM-18M

料號 0992270024

EAN 4099618531392

登入後的客戶價格
美紋紙膠帶

料號 0992270024

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 30 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

車輛與上漆領域的一般遮蔽作業,適用於平滑與上漆表面

適用於烤箱乾燥


  • 需要烤箱乾燥的噴漆處不會產生問題,因為膠帶耐熱溫度最高為 +80 °C


優良的黏著性


  • 對於所有平滑與上漆表面,都具有極佳的黏性,為建築與車輛部門的首選

  • 上漆後可隨即移除而不殘留,能達到有效作業和最佳效果


耐水分與溶劑


  • 適合所有使用通用油漆與清漆系統的上漆工作

  • 由於抗潮濕,亦適用於濕打磨
通知
  • 為了在移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除

  • 膠帶沒有抗紫外線,所以不適合戶外用途
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 適合室內應用

  • 適用於車輛與上漆領域的所有一般遮蔽作業,例如用於上漆金屬、玻璃、鍍鉻零件或橡膠

  • 適用於在上漆工作期間固定紙膠帶
指示

貼上膠帶的表面務必乾燥,毫無灰塵、油、溶劑或其他化學物質。

顏色

白色

寬度

36 mm

長度

18 m

厚度

0,1 mm

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / 5°C 到 35°C 時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊