歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣泡膜

分配盒內的氣泡膜
氣泡棉箔-分配器-W300MM-L75M

料號 0992900280
EAN 4052712319655
登入後的客戶價格
氣泡膜

料號 0992900280

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實用分配盒中用於表面保護的高品質氣泡膜,可作為填料保護精美產品以及填充空腔。

由環保 LDPE 製成的阻隔層材料薄膜


  • 降低運輸損壞的風險

  • 墊襯氣泡幾乎不會漏氣

  • 更長的耐用性,不受限制重複使用


減少高達 40% 的存放與運輸量


創新的塊狀結構



薄膜很容易撕開和清潔,並拉長到所需的長度


  • 個別移除所需的數量

  • 無需用刀切削
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
保護產品免受刮擦、灰塵污染與潮濕。產品加墊襯包裝,可在運輸途中提供保護,免於震動、衝擊及振動等影響。填充空腔

材料

LDPE - 低密度聚乙烯

顏色

透明

寬度

300 mm

長度

75 m

磁泡直徑

10 mm

最大耐溫性

70 °C

抗紫外線

3 個月,戶外風化

耐化學性

取決於應用,需要查詢

其他商品

包裝膠帶,貨號 0985050...;運送紙箱,貨號 0992905...

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊