歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

煙霧滲漏偵測器 W1 探針

A1 Pro 煙霧滲漏偵測器套組
W1 PROBE 煙霧測漏機

料號 0893203211
EAN 4056807860879

登入後的客戶價格
煙霧滲漏偵測器 W1 探針

料號 0893203211

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

易於使用且有效的工具,在視覺上明顯指示管道系統與煙霧洩漏位置

重型機種,流率將因工廠氣體的容量而不同


可使用外部工廠氣體來提供 0-29psi 可調整測試壓力及最高 30L/M 的流量



薄型精簡設計,便利且快速偵測滲漏


  • 可拆卸式煙管與電源線

  • 即時煙霧產生


容易使用


一鍵智慧型控制按鈕,一次 5 分鐘工作週期



適用於大部分進氣/排氣的通用快速氣囊



內建空氣壓縮機,氣流量可達最高 10L/M



技術資料


  • 電源供應:12 V 車輛電池 6 Amp

  • 流量:8 L/Min

  • 輸出壓力:1.1-1.3 bar

  • 電源線長度:2.5 M

  • 煙管長度:2.5 M

  • 工作週期:5 分鐘自動停止
通知
  • 擋蓋也可用來阻擋進氣,也可使用透過其他開口連接至系統的煙霧噴嘴。

  • 煙霧法「不可」用來測試對油敏感零件的洩漏,例如燈罩。

  • 「只」允許使用 12 V 車輛電池做為機器的電源供應。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

null

null

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊