柏油碎石固定螺栓 W-SA A-IG
瀝青螺絲安卡,W-SA A-IG
料號
0901722157
EAN 4052703174904
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
如需在柏油碎石上固定,請搭配化學射出灰漿 WIT-PE 1000 使用。設計用於公制內螺紋,鍍鋅鋼
- 適用於直接在柏油碎石上的錨地
- 透過化學射出灰漿 WIT-PE 1000、柏油碎石和柏油碎石螺絲安卡間的相互黏著,以及柏油碎石與柏油碎石固定螺栓之間的機械式互鎖來固定
- 在相關的縮減截面,螺紋尺寸 M16 可以縮減為 M12 或 M10
- 只需鬆開公制螺絲,即可隨時移除
- 適合用於:化學射出灰漿 WIT-PE 1000:純環氧樹脂灰漿
- 適用溫度從 0°C 到 +40°C
- 最短料倉生命週期:24 個月
- 儲存溫度介於 +5°C 到 +25°C 之間
通知
觀看化學射出灰漿 WIT-PE 1000 的加工指示。柏油碎石固定螺栓不適用於持續拉力負載。
應用區域
- W-SA A-IG 用於固定柏油碎石
- 只適用於持續壓縮負載。不適用於持續拉力負載。僅可短時間內施加拉力和剪力負載
- 適用於連接腳踏車架、購物車托架、公園長凳、柵欄、障礙物、標誌、佈告欄、垃圾桶、建築工地圍籬、建築工地安全障礙物等。
安卡直徑 | 16 mm |
安卡長度 (l) | 155 mm |
內螺紋 | 16 mm |
鑽孔直徑 | 22 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 160 mm |
埋置深度 (h nom) | 155 mm |
最小瀝青厚度 | 200 mm |
要求的螺絲長度 - 條件 | 25 公釐 + 附加零件厚度 |
頭類型 | 沉頭 |
頭直徑 (d sk) | 30 mm |
擰動類型 | 六角承窩 |
螺紋直徑 | 24.6 mm |
內起子 | HS12 |
材料 | 鋼 |
表面 | 片狀鋅銀色 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!