石膏板塞 W-GS ZD 型 壓鑄鋅製成
石膏板塞 W-GS
石膏板用安卡DWL-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33
料號 09032521
EAN 4053479244327
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於快速輕鬆地安裝在石膏板/石膏纖維板,無需預先鑽孔或額外安裝工具
- 高品質壓鑄鋅
- 透過機械式互鎖連接
- 快速安裝,無需安裝工具或預先鑽孔,配備充電式螺絲起子與適合相關螺絲的起子頭
- 起子允許使用 PZ、AW 或 TX 起子頭插入安卡,因為六角頭可轉移負載
- 面板後所需空間極小 (僅 15 mm)
- 可以使用木螺絲或塑合板螺絲連接組件
- 可以使用相同起子頭將石膏板塞與螺絲插入
- 車床中心便於定位和鑽入面板
- 針對安裝,我們建議使用 ASSY®-D 螺絲
通知
- 使用 ASSY®-D 4.5 mm ∅ 螺絲或無鑽頭、反螺紋或環螺紋的木螺絲/複合板螺絲連接組件
- Z/L 型建議用於雙飾板
應用區域
應用區域
- 適用於將輕型組件連接到石膏板、石膏纖維板與輕質面板,非常適合搭配 ASSY®-D 4.5 mm ∅ 螺絲使用
- 搭配不鏽鋼螺絲,在潮濕區域使用
- 可與任何 1/4 英吋起子頭一起使用
安卡長度 (l) | 33 mm |
材料 | 壓鑄鋅 |
要求的刨花板螺絲直徑 | 4.5 公釐 |
組件中的孔直徑 (d Bau) | 6,5 mm |
最小組件厚度 (d) | 9,5 mm |
最高連接高度 (d a) - 條件 | 取決於螺絲長度 |
最小耐溫性 | -40 °C |
最大耐溫性 | 80 °C |
邊緣間隙 (a r) | 50 mm |
中心間距 (a) | 100 mm |
| 性能資料 | ||||
| 安卡類型 | Z 型 | Z/L 型 | ||
| 建議拉力負載 | 石膏板 d ≥ 12.5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
| 石膏板 d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
| 石膏纖維板 | 0,12 | 0,12 | ||
| 建議剪力負載 | 石膏板 d ≥ 12.5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
| 石膏板 d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
| 石膏纖維板 | 0,15 | 0,15 | ||
| 特性值 | ||||
| 軸距離 | a ≥ [mm] | 100 | ||
| 邊緣距離 | ar ≥ [mm] | 50 | ||
| 最小構件厚度 | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
| 螺紋直徑螺絲 | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4.5-5 |
| 組件孔徑 | dcon [mm] | 6,5 | ||