- 適用於混凝土與砌體中的錨地
- 三種有效的錨地深度 (尺寸 6-14),可提供彈性極大的應用方式
- 可在安裝後最多調整兩次緊固程度 (尺寸 6-14),例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考安裝指示)
- 極高負載
- 擴張效應極低,實現極小間距與邊距
- 安裝非常輕鬆快速,可立即承受負載
歐洲技術評估 ETA-16/0043,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態動作 (直徑 6-14)
- 抗震動作,性能類別 C1 (直徑 6-14) 和 C2 (直徑 8-14)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
歐洲技術評估 ETA-23/0196,砌體中錨地
- 靜態和準靜態動作 (直徑 5-10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120 (直徑 5-6)
歐洲技術評估 ETA-16/0128,冗餘非結構化系統中的安卡:
- 開裂與未開裂混凝土,(直徑 5 和直徑 6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(直徑 6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.8-2090,適用於混凝土中的臨時錨固 (直徑 10-14、S 型六角頭)
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
- 用於新拌混凝土
- 多用途
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075,可作為錨固混凝土的黏合螺絲安卡使用 (直徑 10-14、S 型六角頭)
- 與 WIT-BS 注射式灰漿搭配使用,作為 WIT-BS 黏合螺絲安卡
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
空心混凝土天花板的抗拉能力,(直徑 6-10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的標準溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級,(直徑 5 和直徑 6) - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊起子。必須遵守建議的最大標稱扭力。
用於砌體時,必須遵守 ETA-23/0196 的石材專屬安裝資料。
歐洲技術評估 ETA-16/0043,單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態動作 (直徑 6-14)
- 抗震動作,性能類別 C1 (直徑 6-14) 和 C2 (直徑 8-14)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
歐洲技術評估 ETA-23/0196,砌體中錨地
- 靜態和準靜態動作 (直徑 5-10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120 (直徑 5-6)
歐洲技術評估 ETA-16/0128,冗餘非結構化系統中的安卡:
- 開裂與未開裂混凝土,(直徑 5 和直徑 6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(直徑 6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.8-2090,適用於混凝土中的臨時錨固 (直徑 10-14、S 型六角頭)
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
- 用於新拌混凝土
- 多用途
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075,可作為錨固混凝土的黏合螺絲安卡使用 (直徑 10-14、S 型六角頭)
- 與 WIT-BS 注射式灰漿搭配使用,作為 WIT-BS 黏合螺絲安卡
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
空心混凝土天花板的抗拉能力,(直徑 6-10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的標準溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級,(直徑 5 和直徑 6) - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
混凝土中的錨地,已獲批准的單一固定點 (直徑 6-14):
正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)
已獲批准,混凝土之冗餘非結構化系統中的安卡:
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土),(直徑 5 和直徑 6)
- 空心預應力混凝土天花板中 C30/37 - C50/60,(直徑 6)
已獲批准的砌體中錨地 (直徑 5-10):
- 採用實心矽酸鈣磚和多孔磚
- 採用實心砌體磚
適用於緊固中度到重度混凝土負載,以及輕度到中度砌體負載:
- 用於緊固就地安裝中的金屬結構、金屬型材、托架、底盤、支撐、纜線托盤、管線、欄杆、施工現場設備等
- 適用於易發生地震區域之抗震活動的緊固件 (僅限混凝土)
- 適用於暴露於火中的緊固件
W-BS/S (鍍鋅鋼) 只能在乾燥的室內條件下使用
施工現場設備的臨時緊固件可用於室內及室外
適用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
安卡大小 | 10 mm |
安卡長度 (l) | 140 mm |
連接高度 (t fix 1) | 85 mm |
連接高度 (t fix 2) | 65 mm |
連接高度 (t fix 3) | 55 mm |
螺紋直徑 | 12 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 10.0 mm |
鑽孔深度 (h 1.1) | 65 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 85 mm |
鑽孔深度 (h 1.3) | 95 mm |
埋置深度 (h nom1) | 55 mm |
埋置深度 (h nom2) | 75 mm |
埋置深度 (h nom3) | 85 mm |
外擰動 | SW15 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
墊圈直徑 | 20 mm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14.0 mm |
頭類型 | 六角頭 |
拉力股線和鑽孔之間的間距 | ap ≥ [mm] | 50 |
公稱鑽孔 ∅ | d0 [mm] | 6 |
要連接元件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 |
要連接元件中的通孔 | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
對邊寬 | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
墊圈直徑 | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
螺絲頭高度 | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
切向衝擊螺絲起子的最大額定扭力 | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) 根據 ETA-16/0128 的冗餘非結構化系統中的安卡 |
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
附註: 如需更多關於抗壓強度、間距、邊距和安裝位置的詳細資訊,請參閱 ETA-23/0196 作為可承受負載之判斷依據,阻力方面採用 ETA γM=2.5 的部分安全係數,而衝擊方面則採用部分安全係數 γF=1.4。 指定值適用於砌體中的個別安卡,其中 fvko 為:0.15 [N/mm²],而 σd 為:0.2 [N/mm²]。 如需拉力和剪力負載、彎曲扭力或縮小間距和邊距的組合,請參閱 ETA-23/0196。 磚塊拆除的文件記錄也必須同時提供。 |
關於抗震活動性能類別 C1 和 C2 下的可接受負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
關於暴露於火中時 (R30、R60、R90、R120) 的可接受負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-16/0043 |