- 由於具有三種錨地深度,使用極為彈性
- 可在安裝後最多調整兩次緊固程度,例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考組裝指示)
- 極高負載
- 擴張效應極低,實現最小間距與邊緣距離
- 組裝非常輕鬆快速並可立即承載
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊螺絲起子。必須遵守建議的公稱扭力。於室外使用時,鑽孔可以用 WIT-BS 注射式灰漿密封。
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
已獲批准的單一固定點 (∅6 - ∅10):
正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)
已獲批准,冗餘非結構化系統中的多個安卡:
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土),(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
適用於緊固中度到重度混凝土負載:
- 例如欄杆、底板、支撐、金屬結構、金屬型材、托架等就地安裝
- 於地震地區在地震條件下的緊固件
- 暴露於火中的緊固件
W-BS/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內條件、室外 (包含在工業環境與沿海區域中) 或潮濕的室內,前提是不存在特別惡劣的條件
可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
安卡大小 | 10 mm |
安卡長度 (l) | 90 mm |
連接高度 (t fix 1) | 35 mm |
連接高度 (t fix 2) | 15 mm |
連接高度 (t fix 3) | 5 mm |
螺紋直徑 | 12 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 10 mm |
鑽孔深度 (h 1.1) | 65 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 85 mm |
鑽孔深度 (h 1.3) | 95 mm |
埋置深度 (h nom1) | 55 mm |
埋置深度 (h nom2) | 75 mm |
埋置深度 (h nom3) | 85 mm |
外擰動 | SW15 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
墊圈直徑 | 20 mm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14 mm |
頭類型 | 六角頭 |
混凝土中的性能数据 — 符合 ETA-16/0043 标准的固定点 | |||||||
螺纹啮合的标称长度 | 85 | ||||||
可接受的中心张力负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 9,6 | |||||
压缩区 (非开裂混凝土 C20/252),s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 11,9 | ||||||
可接受的剪切负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252),s ≥ 10 hef) | 16,2 | |||||
压缩区 (非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | 16,2 | ||||||
地震活动性能等级 C1 和 C2 下的可接受负载,参见欧洲技术评估 ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | |
C2 | |||||||
暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0043 |
锚栓尺寸 [mm] | 6 | ||
螺纹啮合的标称长度 | hnom [mm] | ||
基于冗余设计的非结构系统中的混凝土锚栓 3) | Nperm.[kN] ≥ C20/25 | ||
可接受的剪切负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vperm.[kN] = C20/252) | |
压缩区 (非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | |||
允许的弯曲力矩 | Madm [Nm] | ||
暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0128 | |||
在混凝土中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准 |
在空心预应力混凝土天花板中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准 | ||||
锚栓尺寸 [mm] | 6 | |||
镜子厚度 [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
空心预应力混凝土天花板中冗余非结构系统中的锚栓 5) | Fperm.[kN] | |||
1) 考虑了评估/认证中规定的阻力部分安全系数 yM 和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸负载和剪切负载的组合,以及边距和锚栓组的影响,请参阅相应的指南,例如 DIN EN 1992-4。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土强度可能具有更高的值。 3) 在没有轴向影响和边距影响的情况下确定可接受的负载。 4) 固定点数量 ≥ 3,每个固定点至少一个锚栓产生的每固定点负载为 Fperm ≤ 1.4 kN,或者固定点数量 ≥ 4,每个固定点至少一个锚栓产生的每固定点负载为 F≤perm 2.1 kN。如果设计表明,即使锚栓在可用性和承载能力的极限状态下出现故障,但仍然满足控制待固定部件所需的强度和刚度要求,则可以增加可接受的负载。 5) 必须遵守装配数据。 |
在混凝土中的安装参数 | ||||||||||
锚栓尺寸 [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
螺纹啮合的标称长度 | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
最小轴距 | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
轴距 | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
最小边距 | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
边距 | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
最小构件厚度 | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | ||||
标称钻头直径 | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
切削刃直径 | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
钻孔深度 | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
所连接组件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
对边宽 | [mm] | WS13 | WS13 | WS15 | ||||||
垫圈直径 | dw [mm] | 15 | 16 | 20 | ||||||
螺钉头高度 | hn [mm] | 6 | 9 | 10 | ||||||
切向冲击螺丝刀的最大额定扭矩 | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) 适用于冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准 |
在预装空心天花板面板中的安装参数 | ||
锚栓尺寸 [mm] | 6 | |
最小轴距 | smin [mm] | 100 |
最小边距 | cmin [mm] | 100 |
锚栓组之间的最小间距 | amin [mm] | 100 |
空腔轴之间的间距 | lc ≥ [mm] | 100 |
张紧钢绞线之间的间距 | lp ≥ [mm] | 100 |
张紧钢绞线和钻孔之间的间距 | ap ≥ [mm] | 50 |
标称钻头直径 | d0 [mm] | 6 |
所连接组件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 |