- 由於具有三種錨地深度,使用極為彈性
- 可在安裝後最多調整兩次緊固程度,例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考組裝指示)
- 極高負載
- 擴張效應極低,實現最小間距與邊緣距離
- 組裝非常輕鬆快速並可立即承載
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊螺絲起子。必須遵守建議的公稱扭力。於室外使用時,鑽孔可以用 WIT-BS 注射式灰漿密封。
歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:
- 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)
- 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:
- 開裂與未開裂混凝土,(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)
- 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS
- 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60
混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016
根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018
已獲批准的單一固定點 (∅6 - ∅10):
正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)
已獲批准,冗餘非結構化系統中的多個安卡:
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土),(∅6)
- 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
適用於緊固中度到重度混凝土負載:
- 例如欄杆、底板、支撐、金屬結構、金屬型材、托架等就地安裝
- 於地震地區在地震條件下的緊固件
- 暴露於火中的緊固件
W-BS/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內條件、室外 (包含在工業環境與沿海區域中) 或潮濕的室內,前提是不存在特別惡劣的條件
可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
安卡大小 | 10 mm |
安卡長度 (l) | 100 mm |
連接高度 (t fix 1) | 45 mm |
連接高度 (t fix 2) | 25 mm |
連接高度 (t fix 3) | 15 mm |
螺紋直徑 | 12 mm |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 10.0 mm |
鑽孔深度 (h 1.1) | 65 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 85 mm |
鑽孔深度 (h 1.3) | 95 mm |
埋置深度 (h nom1) | 55 mm |
埋置深度 (h nom2) | 75 mm |
埋置深度 (h nom3) | 85 mm |
外擰動 | SW15 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
墊圈直徑 | 20 mm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14.0 mm |
頭類型 | 六角頭 |
安卡尺寸 [mm] | 6 | |
最小軸距離 | smin [mm] | 100 |
最小邊緣距離 | cmin [mm] | 100 |
安卡群之間的最小間距 | amin [mm] | 100 |
空腔軸之間的間距 | lc ≥ [mm] | 100 |
拉力股線之間的間距 | lp ≥ [mm] | 100 |
拉力股線和鑽孔之間的間距 | ap ≥ [mm] | 50 |
標稱鑽孔直徑 | d0 [mm] | 6 |
要連接的組件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 |
安卡尺寸 [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
公稱螺紋嚙合長度 | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
最小軸距離 | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
軸距離 | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
最小邊緣距離 | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
邊緣距離 | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
最小構件厚度 | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | ||||
標稱鑽孔直徑 | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
切刃直徑 | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
鑽孔深度 | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
要連接的組件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
對邊寬 | [mm] | WS13 | WS13 | WS15 | ||||||
墊圈直徑 | dw [mm] | 15 | 16 | 20 | ||||||
螺絲頭高度 | hn [mm] | 6 | 9 | 10 | ||||||
切向衝擊螺絲起子的最大額定扭力 | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) 根據 ETA-16/0128 的冗餘非結構化系統中的安卡 |
公稱螺紋嚙合長度 | 85 | ||||||
可接受的中心張力負載1) 在無邊緣影響的個別安卡上 | 拉力區域 (開裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 9,6 | |||||
壓縮區域 (非開裂混凝土 C20/252),s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 11,9 | ||||||
可接受的剪力負載1) 在無邊緣影響的個別安卡上 | 拉力區域 (開裂混凝土 C20/252),s ≥ 10 hef) | 16,2 | |||||
壓縮區域 (非開裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | 16,2 | ||||||
關於抗震活動性能類別 C1 和 C2 下的可接受負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | |
C2 | |||||||
關於暴露於火中時 (R30、R60、R90、R120) 的可接受負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-16/0043 |
安卡尺寸 [mm] | 6 | |||
鏡面厚度 [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
在空心預應力混凝土天花板中,冗餘非結構化系統中的安卡5) | Fperm.[kN] | |||
1) 評估/核准中規範的阻抗 yM 的部分安全係數和 γF = 1.4 效應的部分安全係數已納入考量。關於拉力和剪力負載的組合,以及邊緣距離和安卡群的影響,請參閱合適的準則,例如 DIN EN 1992-4。 2) 混凝土有正常的鋼筋。較高的混凝土強度可能會有較高的值。 3) 可接受負載的決定不受軸向與邊緣距離的影響。 4) 連接點數量 ≥ 3 且每個連接點至少有 1 個安卡,每個連接點所產生的負載為 Fperm ≤ 1.4 kN,或者連接點數量 ≥ 4 且每個連接點至少有 1 個安卡,每個連接點所產生的負載為 F≤perm 2.1 kN。在可維修性和承載能力的限制狀態方面,如果設計顯示即使在安卡故障後管理欲連接元件之強度與剛性的要求仍然可以滿足,則可增加可接受的負載。 5) 必須遵守組裝資料。 |
公稱螺紋嚙合長度 | hnom [mm] | ||
基於冗餘設計之非結構化系統混凝土中的安卡3) | Nperm.[kN] ≥ C20/25 | ||
可接受的剪力負載1) 在無邊緣影響的個別安卡上 | 拉力區域 (開裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vperm.[kN] = C20/252) | |
壓縮區域 (非開裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | |||
允許的彎曲力矩 | Madm [Nm] | ||
關於暴露於火中時 (R30、R60、R90、R120) 的可接受負載,請參閱歐洲技術評估 ETA-16/0128 |