歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角頭水泥螺絲 W-BS/A4

W-BS S 型混凝土螺絲,A4 不鏽鋼
六角混凝土螺栓-A4-WS13-10-15-6X50

料號 5929226015
EAN 4046777702262

登入後的客戶價格
六角頭水泥螺絲 W-BS/A4

料號 5929226015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

最大承載能力與有效率的安裝。適合在混凝土中固定金屬結構,A4 不鏽鋼
  • 由於具有三種錨地深度,使用極為彈性

  • 可在安裝後最多調整兩次緊固程度,例如為了對齊欄杆或安卡板 (請參考組裝指示)

  • 極高負載

  • 擴張效應極低,實現最小間距與邊緣距離

  • 組裝非常輕鬆快速並可立即承載

歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:


  • 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)

  • 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:


  • 開裂與未開裂混凝土,(∅6)

  • 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)


  • 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS

  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60


混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016



根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018

通知

從尺寸 8 開始,我們建議安裝時使用適當的切向衝擊螺絲起子。必須遵守建議的公稱扭力。於室外使用時,鑽孔可以用 WIT-BS 注射式灰漿密封。

應用區域

歐洲技術評估 ETA-16/0043 單一固定點,選項 1,開裂和未開裂混凝土:


  • 靜態和準靜態效應 (∅6 - ∅10)

  • 抗震效果,性能類別 C1 (∅6 - ∅10)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


冗餘非結構化系統中之安卡的歐洲技術評估 ETA-16/0128:


  • 開裂與未開裂混凝土,(∅6)

  • 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)

  • 耐火性 R30、R60、R90、R120


DIBt 國家技術認可/一般型式認可 Z-21.1-2075 作為用於錨固混凝土的黏合螺絲安卡 (∅ 10,S 型六角頭)


  • 與射出灰漿 WIT-BS 搭配使用,作為黏合螺絲安卡 WIT-BS

  • 鋼筋和非鋼筋以及開裂和未開裂混凝土 C20/25 至 C50/60


混凝土空心天花板的抗拉能力,(∅6 - ∅10) - 專家報告編號 21641 - 2016



根據磚石 (Mz、KSL、KS) 與鋼筋混凝土的均勻溫度時間曲線,暴露於火中的耐火等級 - 專家報告編號 2101/173/18 - 2018

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

已獲批准的單一固定點 (∅6 - ∅10):


正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土)



已獲批准,冗餘非結構化系統中的多個安卡:


  • 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與未開裂混凝土),(∅6)

  • 空心預應力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)


適用於緊固中度到重度混凝土負載:


  • 例如欄杆、底板、支撐、金屬結構、金屬型材、托架等就地安裝

  • 於地震地區在地震條件下的緊固件

  • 暴露於火中的緊固件


W-BS/A4 (A4 不鏽鋼) 可用於乾燥的室內條件、室外 (包含在工業環境與沿海區域中) 或潮濕的室內,前提是不存在特別惡劣的條件



可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)

安卡大小

6 mm

安卡長度 (l)

50 mm

連接高度 (t fix 1)

15 mm

連接高度 (t fix 2)

10 mm

螺紋直徑

7,5 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

6 mm

鑽孔深度 (h 1.1)

40 mm

鑽孔深度 (h 1.2)

45 mm

埋置深度 (h nom1)

35 mm

埋置深度 (h nom2)

40 mm

外擰動

SW13

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

墊圈直徑

17 mm

要連接的組件中的通孔 (d f)

8 mm

頭類型

六角頭

混凝土中的性能数据 — 符合 ETA-16/0043 标准的固定点
螺纹啮合的标称长度 85
可接受的中心张力负载1)
在单个锚栓上,不受边距影响
拉伸区
(开裂混凝土 C20/252)
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef
9,6
压缩区
(非开裂混凝土 C20/252),s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef
11,9
可接受的剪切负载1)
在单个锚栓上,不受边距影响
拉伸区
(开裂混凝土 C20/252),s ≥ 10 hef
16,2
压缩区
(非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef
16,2
地震活动性能等级 C1 和 C2 下的可接受负载,参见欧洲技术评估 ETA-16/0043C1xxxxx
C2
暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0043
锚栓尺寸 [mm]6
螺纹啮合的标称长度hnom [mm]
基于冗余设计的非结构系统中的混凝土锚栓 3)Nperm.[kN] ≥ C20/25
可接受的剪切负载1)
在单个锚栓上,不受边距影响
拉伸区
(开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef
Vperm.[kN] = C20/252)
压缩区
(非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef
允许的弯曲力矩 Madm [Nm]
暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0128
在混凝土中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准
在空心预应力混凝土天花板中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准
锚栓尺寸 [mm]6
镜子厚度 [mm]≥ 25≥ 30≥ 35
空心预应力混凝土天花板中冗余非结构系统中的锚栓 5)Fperm.[kN]
在混凝土中的安装参数
锚栓尺寸 [mm]6810
螺纹啮合的标称长度hnom [mm]351)4055455565557585
最小轴距 smin [mm]3540 4050 50
轴距scr,N [mm]8193132105129156129180204
最小边距cmin [mm]3540 4050 50
边距ccr,N [mm]40,546,56652,564,57864,590102
最小构件厚度hmin [mm]80808090102
标称钻头直径d0 [mm]6810
切削刃直径dcut ≤ [mm]6,408,4510,45
钻孔深度h1 ≥ [mm]404560556575658595
所连接组件中的通孔df ≤ [mm]81214
对边宽[mm]WS13WS13WS15
垫圈直径dw [mm]151620
螺钉头高度hn [mm]6910
切向冲击螺丝刀的最大额定扭矩Timp,max [Nm]160300400
在预装空心天花板面板中的安装参数
锚栓尺寸 [mm]6
最小轴距 smin [mm]100
最小边距cmin [mm]100
锚栓组之间的最小间距amin [mm]100
空腔轴之间的间距lc ≥ [mm]100
张紧钢绞线之间的间距lp ≥ [mm]100
张紧钢绞线和钻孔之间的间距ap ≥ [mm]50
标称钻头直径d0 [mm]6
所连接组件中的通孔df ≤ [mm]8

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊