歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸緣六角頭鋸齒螺絲 W-0274,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)

W-0274,8.8 鍍黃鋅鋼材
SCR-HEX-FLG/UKV-8.8-WS13-(A2C)-M8X3

料號 02748 30
EAN 4011231317542

登入後的客戶價格
帶凸緣六角頭鋸齒螺絲 W-0274,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)

料號 02748 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 鎖定齒推入到鎖緊的元件材質內,並阻擋鬆開方向的向內鬆開扭矩

  • 被鎖緊的材質相較於螺絲,硬度必須低很多 (螺絲的表面硬度:最小 250 HV)

  • 特別適合短夾緊長度
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
M8

長度 (l1)

30 mm

頭直徑 (dc)

17,9 mm

頭高度 (k1)

8,1 mm

規範

WN 274

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅黃色

鎖定裝置的操作原則

鋸齒

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

頭類型

帶凸緣的六角頭

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW13

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

符合 ROHS 標準

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

六角法蘭帶齒螺帽-SIDIN6923-8-WS15-(A2K)-M10

x 500 數量
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

六角法蘭帶齒螺帽-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

x 250 數量
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS10-(A2K)-M6

x 100 數量
鋸齒狀鎖緊螺母,帶鎖定齒 鋼,強度等級 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

六角法蘭帶齒螺帽-SIDIN6923-8-WS13-(A2K)-M8

x 1000 數量
鋸齒狀防鬆螺母

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2C)-M10

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
x 100 數量
鋸齒狀防鬆螺母

NUT-SER-8-WS7-(A2C)-M4

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
x 100 數量
鋸齒狀防鬆螺母

FLANGE HX-HD NUT GR 8 YCHR M 5/SW 8

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
x 100 數量
鋸齒狀防鬆螺母

FLANG HX-HD NUT GR8 YCHR M 6/SW10

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
x 100 數量
鋸齒狀防鬆螺母

FLANGE HX-HD NUT GR 8 YCHR M 8/SW13

DIN 6923,8 鋼,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C),具備鎖定齒
x 100 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊