歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

有稜紋的螺母 W-0273,鋼 10,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)

W-0273,10 鍍黃鋅鋼材
六角法蘭螺帽-10-WS15-(A2C)-M10

料號 027310
EAN 4024835001144
登入後的客戶價格
有稜紋的螺母 W-0273,鋼 10,鍍鋅,鍍黃鉻 (A2C)

料號 027310

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準公制螺紋



強度等級 10


適用於強度等級最高達 10.9 的螺絲及強度等級為 100 的鋸齒狀螺絲



表面


鍍黃鋅 (A2C)



抗腐蝕性


約 96 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

通知

鎖定稜紋的工作原理:


在擰緊過程中,鎖定稜紋會在螺栓接觸面區域滾動反作用力材料。這會導致塑膠變形,使表面硬化。在擰緊結束時,為測定出明顯沈降。鎖定稜紋會限制連接的沈降量,因此而減少預加拉力的損失。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (D)

M10 x 1.5

高度 (h1)

8,5 mm

凸緣直徑 (dc)

21 mm

外擰動 (s1)

SW15

規範

WN 273

材料

性能等級

10

表面

鍍鋅黃色

鎖定裝置的操作原則

擋邊

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊