歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀凸緣螺栓,帶凸緣 Verbus® 的六角頭 W-158.12 鋼 100 片狀鋅銀 Geomet 321A + VL

VB W-158.12 鋼 100 片狀鋅銀
六角頭法蘭螺栓-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X30

料號 414241630
EAN 4048539773770
登入後的客戶價格
鋸齒狀凸緣螺栓,帶凸緣 Verbus® 的六角頭 W-158.12 鋼 100 片狀鋅銀 Geomet 321A + VL

料號 414241630

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M16

長度 (l1)

30 mm

凸緣直徑 (dc)

31 mm

頭高度 (k1)

14 mm

外擰動 (s1)

SW22

規範

W158.12

材料

性能等級

100

表面

片狀鋅,銀色

符合 ROHS 標準

鎖定裝置的操作原則

擋邊

鎖定功能

透過機械聯鎖防止自鬆

頭類型

帶凸緣的六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

節距

2 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

16 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊