歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

插座接點 VKR PLUS 2.5

插座接頭 VKR PLUS 2.5
裸端子-插座接頭VKR-PLUS-錫-BO4,25MM-0,5-1,0SMM

料號 0558195001

EAN 4099618819414

登入後的客戶價格
插座接點 VKR PLUS 2.5

料號 0558195001
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.4-2.0 mm

螺柱直徑

2,50 mm

密封墊圈直徑

4,25 mm

鎖耳數

4 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
端子退除器 適用於配備多個鎖耳的連接件

端子退除起子 2.5MM