非常適合氣溫低的時候穿!這款創新、暖和且舒適的斜紋背心非常多功能且實用,絕對非常吸睛。
- 暖和,斜紋背心,高領
- 2 個前口袋,胸前口袋,內口袋,所有口袋都有封口
- 隱藏式前拉鍊,下巴保護片
- 帶束口與止扣的捲邊
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
顏色 | 黑色 |
大小 | M |
材料 | 100% 聚酯 |
每平方公尺的織物重量 | 65 g |
填料 | 100% 聚酯 |
每 m² 襯墊的塗層重量 | 310 g |
可洗條件 | 30°C |
處理指示 | 請勿漂白, 請勿用滾筒乾衣機甩乾, 低溫熨燙, 請勿乾洗 |