適用於專業級手洗車輛
組合汽車海綿有兩種不同表面
- 灰色面以可促進起泡並可吸收大量液體的柔軟泡棉製成,使其非常容易去除汙漬及清潔車輛。
- 黑色面可用於去除昆蟲殘留物等最頑固的塵垢,且無須費力。該設計使其對漆面非常溫和,且不會留下任何刮痕。
通知
使用後,請以清水清洗、徹底擰乾並使其乾燥。
應用區域
應用區域
汽車海綿組合用途廣泛,且專為車輛清潔開發
- 兩個不同的面
- 可促進起泡
- 吸水性
- 對噴漆非常溫和
使用前先將海棉弄濕。若要進行此作業,請將海棉浸入清洗桶,以便讓海棉吸收大量水分 - 這能確保海綿可溫和地清潔車輛。
材料 | 聚氨酯泡沫 |
顏色 | 無煙煤色 (底座材料) |
長度 x 寬度 x 高度 | 180 x 120 x 60 mm |
長度 | 180 mm |
寬度 | 120 mm |
高度 | 60 mm |