歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

無鋼絲護網的端子排

無鋼絲護網的端子排
無配線的接綫端子插座-VDE-(2,5-10,0SMM)

料號 05563

EAN 4045727435410

登入後的客戶價格
無鋼絲護網的端子排

料號 05563

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於彈性導體,無鋼絲護網也沒問題
  • 容易斷開連接 (「扭轉及拉出」)

  • 端子形狀有所改善,易於穿入導體

  • 高扭力能力

  • 最大彈性

EN 60998-1:2004、EN 60998-2-1:2004

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大單一電線橫截面

2.5-10 mm²

單一電線標稱電流

57 A

最小/最大硬質電線橫截面

2.5-6 mm²

標稱電流,硬質

41 A

最小/最大彈性電線橫截面

2.5-6 mm²

彈性標稱電流

41 A

標稱電壓

450 V

最低/最高環境溫度

-5 to 80 °C

符合 EN 60998 的 T 識別

T80

阻燃

850°C

電線桿數

12 Stck(pcs)

最短/最長剝線長度

7.5-8.5 mm

長度 x 寬度 x 高度

133.8 x 23.4 x 17.3 mm

顏色

白色

外殼材料

PP - 聚丙烯

接點材料

接點表面

鍍錫

螺絲材料

螺絲表面

鍍鋅

螺紋類型 x 標稱直徑

M3.5

擰動類型

插槽

插槽寬度 x 插槽長度

0.8 x 4.5 mm

擰緊扭矩

0,8 Nm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
剝線刀 AM 280

電纜剝線刀 適用電纜外徑8~28MM

帶子和手柄上的軟元件插件確保最大抓握力
x 1 數量
Multi-Tester Pro II LCD 正負極驗電筆

正負極驗電筆(MULTI-TEST-PRO)

過電壓類別 CAT IV (1,000 V) - 適用於電氣安裝與維護工作,也適用於測試混合動力車與電動車輛以及光伏系統