無鋼絲護網的端子排
無鋼絲護網的端子排
無配線的接綫端子插座-VDE-(1,5-6,0SMM)
料號 05562
EAN 4011231458177
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於彈性導體,無鋼絲護網也沒問題
- 容易斷開連接 (「扭轉及拉出」)
- 端子形狀有所改善,易於穿入導體
- 高扭力能力
- 最大彈性
EN 60998-1:2004、EN 60998-2-1:2004
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。最小/最大單一電線橫截面 | 1.5-6 mm² |
單一電線標稱電流 | 41 A |
最小/最大硬質電線橫截面 | 1.5-6 mm² |
標稱電流,硬質 | 41 A |
最小/最大彈性電線橫截面 | 1.5-4 mm² |
彈性標稱電流 | 32 A |
標稱電壓 | 450 V |
最低/最高環境溫度 | -5 to 80 °C |
符合 EN 60998 的 T 識別 | T80 |
阻燃 | 850°C |
電線桿數 | 12 Stck(pcs) |
最短/最長剝線長度 | 6-7 mm |
長度 x 寬度 x 高度 | 116.5 x 18.9 x 14.9 mm |
顏色 | 白色 |
外殼材料 | PP - 聚丙烯 |
接點材料 | 鋼 |
接點表面 | 鍍錫 |
螺絲材料 | 鋼 |
螺絲表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 x 標稱直徑 | M3 |
擰動類型 | 插槽 |
插槽寬度 x 插槽長度 | 0.8 x 4.0 mm |
擰緊扭矩 | 0,5 Nm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!