歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

線索夾 配備 U 形夾鉗

鍍鋅鋼,具備六角凸緣螺帽
安全電纜夾-EN13411/5-SHAP1-(A2C/A2K)-D10,0

料號 0520010
EAN 4011231442862

登入後的客戶價格
線索夾 配備 U 形夾鉗

料號 0520010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN EN 13411-5 鍍鋅鋼
  • 夾鉗:鋼,鍍鋅黃

  • 軸環螺母:鋼,鍍鋅黃

  • 夾爪:鍍鋅鋼,藍色鈍化
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
EN 13411-5

材料

表面

鍍鋅黃色

適合繩索直徑 (d)

10 mm

擰緊扭矩

9 Nm

夾具寬度 (t)

20 mm

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M8

高度 (h1)

46 mm

寬度 (b1)

40 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊