數位萬用電表 True RMS 6000 計數
數位萬用電表 TRMS 6000
多功能數位電錶-(TRMS 6000)-IP40-1000V
料號 071553 371
EAN 4061975622143
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
True RMS
True RMS (平方平均數) 功能可在不同交流電測試環境下提供真實測量數值,無論是正弦波或非正弦波均適用。
高解析度與準確度
6000 數提供高解析度與準確度。
安全率
已透過 CAT III 1000V 和 CAT IV 600V 獨立測試,驗證產品的使用安全性。
特色:
- 適合測量 AC/DC 電流、AC/DC 電壓、電阻、二極體、電容、溫度
- 可用於最高 1000 V 的 AC/DC 電壓與最高 10 A 的 AC/DC 電流
- 可測量最高達 60 MΩ 的電阻
- 可測量最高達 99.99 mF 的電容
- 頻率 (電子) 最高達 9.999 MHz
- 頻率 (電子) 最高達 100 KHz
- 工作週期從 0.1 至 99.99%
- 溫度 -200 至 1300 °C
- 顯示固定功能
- 相對模式
- 最大值/最小值功能
- 自動範圍功能
- 15 分鐘後自動關閉
- 800mA/1000V 和 10A/1000V 保險絲保護量測儀器
- 背光 LCD 顯示器
- 音響接觸音
- 請根據量測等級使用個人防護設備
- 需要 3 顆 AAA 電池 (未隨附)
電池、電器、電動工具檢查和疑難排解、電氣裝置、開關櫃工程、太陽能技術、E-K 混合動力、一般電氣與電子系統。
類型描述 | TRMS 6000 |
顯示器 | 6,000 個數字 |
最小/最大電壓量程 | 0.01 mV/AC-1000 V/AC |
最小/最大電壓量程 2 | 0.01 mV/DC-1000 V/DC |
最小/最大電流量程 | 0.01 mA/AC-10 A/AC |
最小/最大電流量程 2 | 0.01 mA/DC-10 A/DC |
最大電壓量程 2 | 0,01 mV/DC |
最大電壓量程 2 | 1000 V/DC |
最小/最大電阻量程 | 0.1 Ohm-60 MOhm |
最小/最大容量量程 | 0.01 nF-100 mF |
最小/最大溫度量程 | -200 to 1300 °C |
自動關閉 | 15 分鐘 |
過電壓保護類別 | CAT III/1000 V, CAT IV/600 V |
IP 防護等級 | IP 40 |
電池名稱 | 1.5 V Micro AAA |
充電電池/電池數 | 3 Stck(pcs) |
長度 x 寬度 x 高度 | 188 x 90 x 45 mm |
CARYBG-(F.MULTIM-TRMS-6000)
FSE-F.MULTIM-TRMS6000-10A
FSE-F.MULTIM-TRMS6000-800MA
TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000
ADAPT-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000
TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-10A-600/1000V