歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎機油 Triathlon® Universal HD 15W-40

TRIATHLON 通用型 HD SAE 15W-40 引擎機油
特選低灰礦物機油 15W 40 208公升裝

料號 0897311405

EAN 4053479366425

登入後的客戶價格
引擎機油 Triathlon® Universal HD 15W-40

料號 0897311405

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

全年皆可用的多用途引擎機油,針對由多種車輛構成的車隊進行潤滑作業時可提高作業效率。本產品採用特定選劑與礦物油液,因此柴油與汽油引擎皆可使用

Triathlon® 引擎機油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高等級產品安全性

  • 廣為製造商核准


Triathlon® 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料


符合汽車製造商的主要規格



Universal HD 15W-40


  • 全年皆可用的多用途引擎機油,針對由多種車輛構成的車隊進行潤滑作業時可提高作業效率。

  • 本產品採用特定選劑與礦物油液,因此柴油與汽油引擎皆可使用
通知

效能等級/核准


  • API SF/CD
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於含及不含渦輪增壓的汽油與柴油引擎。

內容量

208 l

機油類型

礦物

黏度等級

15W-40

引擎機油的建議應用

MB 228.31, Cummins 20086, API CI-4, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,874 g/cm³

密度條件

15°C 時

自生產之日算起的保存期限/條件

60 Month / 乾燥、陰涼、通風良好的存放,避免陽光直射及熱源

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊