現代高級燃油效率引擎機油,其專為亞洲與美洲車輛長期使用所開發
Triathlon® 引擎機油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝
- 高等級產品安全性
- 廣為製造商核准
Triathlon® 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料
符合汽車製造商的主要規格
Select A 5W-30
- 在合成技術上與最新添加劑相關的傳統基油組合可保證引擎機油防止磨損、減少機油與燃油消耗
- 根據製造商的規格,最高可達 40,000 km 範圍內換油
通知
效能等級/核准
- API SN
- ILSAC GF-5
Würth 也建議以下廠商使用本產品:
Daihatsu、Honda、Hyundai、Kia、Isuzu、Mazda、Mitsubishi、Nissan、Suzuki、Toyota、Subaru、GM
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合用於現代日本與美國汽油引擎。特別適用於較長換油間隔與較高馬達要求。
內容量 | 208 l |
機油類型 | HC 合成機油 |
黏度等級 | 5W-30 |
批准用於引擎機油 | API SN |
引擎機油的建議應用 | Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota |
自生產之日算起的保存期限 | 60 Month |
密度 | 0,85 g/cm³ |
密度條件 | 15°C 時,DIN 51757 |
最小閃點 | 229 °C |
流動點 | -39 °C |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 60 Month / 20°C 與 50% 相對濕度時 |