歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎油 Triathlon® Select A 5W-30

TRIATHLON 精選 A SAE 5W-30 引擎機油
高效能合成機油5W30 1公升裝

料號 0897605301

EAN 4056807486819

登入後的客戶價格
引擎油 Triathlon® Select A 5W-30

料號 0897605301

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

現代高級燃油效率引擎機油,其專為亞洲與美洲車輛長期使用所開發

Triathlon® 引擎機油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高等級產品安全性

  • 廣為製造商核准


Triathlon® 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料


符合汽車製造商的主要規格



Select A 5W-30


  • 在合成技術上與最新添加劑相關的傳統基油組合可保證引擎機油防止磨損、減少機油與燃油消耗

  • 根據製造商的規格,最高可達 40,000 km 範圍內換油
通知

效能等級/核准


  • API SN

  • ILSAC GF-5


Würth 也建議以下廠商使用本產品:


Daihatsu、Honda、Hyundai、Kia、Isuzu、Mazda、Mitsubishi、Nissan、Suzuki、Toyota、Subaru、GM

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適合用於現代日本與美國汽油引擎。特別適用於較長換油間隔與較高馬達要求。

內容量

1 l

機油類型

HC 合成機油

黏度等級

5W-30

批准用於引擎機油

API SN

引擎機油的建議應用

Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,85 g/cm³

密度條件

15°C 時,DIN 51757

最小閃點

229 °C

流動點

-39 °C

自生產之日算起的保存期限/條件

60 Month / 20°C 與 50% 相對濕度時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊