歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎油 Triathlon® Bike 4S 15W-40

TRIATHLON 摩托車 4S SAE 15W-40 引擎機油
機車用通用機油4S 15W40 1公升裝

料號 0897715401

EAN 4058794169720

登入後的客戶價格
引擎油 Triathlon® Bike 4S 15W-40

料號 0897715401

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

以合成技術為基礎的高性能機油,適用於氣冷與水冷式四行程摩托車引擎。

優異引擎潔淨度、摩擦特性與最低的磨損,和溫和的離合器接合與分離以及換檔,都是理所當然的


  • 經過搭配觸媒轉化器的引擎的測試

  • 針對老化有最佳的穩定性

  • 特別適合濕式離合器

  • 在所有運作條件下都有最好的潤滑效果

  • 高磨損抗性
通知

這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。

效能等級/核准:


API SM



Würth 也建議以下廠商使用本產品:


JASO MA2

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 專為暴露於極端條件下的氣冷與水冷式 4 行程引擎所開發。

  • 用於競技應用。

  • 適用於採用或不採用濕式離合器的引擎。

內容量

1 l

機油類型

礦物

黏度等級

15W-40

批准用於引擎機油

API SM

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,855 g/cm³

密度條件

15°C 時,DIN 51757

自生產之日算起的保存期限/條件

60 Month / 陰涼且乾燥的存放區,5°C 到 25°C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊