歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

階梯式麻花鑽頭 TiAlN

TiAlN 階梯式麻花鑽頭
氮化鈦錐型鑽(6-30MM)
ZEBRA

料號 0694423630
EAN 4050642840638

登入後的客戶價格
階梯式麻花鑽頭 TiAlN

料號 0694423630

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用途廣泛且極快的螺紋階梯式鑽頭,使用壽命極長。

特別適用於不銹鋼



使用壽命更長


極硬微表面與切刃,耐高溫可達 800°C。



更快的鑽孔速度


更高可能的進給率與速度



精準點鑽


自動定心鑽頭



相較於競爭對手產品,速度加快可達最高 30%


最佳的調整切削刀刃幾何形狀



相較於競爭對手產品,有效壽命可達最高兩倍


減少鑽頭與主切刃,以及徑向與軸向與後角研磨磨損



鑽頭夾頭中不滑動


3 面柄與 1/4 英吋起子頭筒套



精確工作


在兩個螺旋槽中都有雷射雕刻直徑



需要非少的重工


精準而循環的鑽孔

通知

確保有足夠的冷卻/潤滑。確保進料平均。遵循速度表。
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
為單一工作製程中的鈑金、管線與型材定心、自攻、鑽孔及去毛刺。適用於不銹鋼、正常鋼、非鐵金屬 (如鋁)、其他非鐵金屬與塑膠。

最小/最大鑽孔直徑

6-30 mm

柄直徑

10 mm

軸長

23 mm

長度

92 mm

柄樣式

3 面柄

表面

TiAlN

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊