透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
10 公釐梅花起子頭星型起子頭 TX50-L:30MM
類似產品
料號 0614788850
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
尖端大小
TX50
起子
10 公釐
擰動類型
外六角
長度
30 mm
材料
鋼
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
切割鉗 適用於最大到直徑 > 22 mm 的塑膠管
大力士安全鞋
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
CU 800 銅噴霧
1/2 英吋擴展頭
給液器系統
電線束帶 KBL 1 由聚醯胺製成,帶塑膠舌
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,鋼,強度等級 08.8,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鍍鋅 10.9 鋼具厚層鈍化 (VZD)
3/4 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型