歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

夾鉗量表 TRMS 6000 AC/DC

電流夾鉗 TRMS 6000 AC/DC
交直流鉤錶-AC/DC-TRMS-6000COUNTS

料號 071553 373

EAN 4062856777402

登入後的客戶價格
夾鉗量表 TRMS 6000 AC/DC

料號 071553 373

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

輕巧又容易使用,可實現安全可靠的測量,適合用於電子和電氣系統的疑難排解

True RMS


True RMS (平方平均數) 功能可在不同交流電測試環境下提供真實測量數值,無論是正弦波或非正弦波均適用。



高解析度與準確度


6000 計數提供高解析度和準確度。



安全率


已透過 CAT III 1000V 和 CAT IV 600V 獨立測試,驗證產品的使用安全性。



特色:


  • 適合測量 AC/DC 電流、AC/DC 電壓、電阻、電容、頻率、工作週期和溫度

  • 可用於最高達 1000 V 的 AC/DC 電壓與最高達 1000 A 的 AC/DC 電流

  • 可測量最高達 60 MΩ 的電阻

  • 可測量最高達 100 mF 的電容

  • 頻率最高達 99.99 kHz

  • 工作週期從 10 至 90%

  • 溫度 -20 至 1000 °C

  • 相對模式

  • 自動範圍功能

  • 約 30 分鐘後自動關閉

  • 背光 LCD 顯示器
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顯示器

6,000 個數字

最小/最大電流量程

0.01 A/AC+DC-1000 A/AC/DC

最小/最大電壓量程

600 mV/DC-1000 V/AC+DC

過電壓保護類別

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

IP 防護等級

IP 40

長度 x 寬度 x 高度

78 x 40 x 250 mm

電池名稱

1.5 V Micro AAA

充電電池/電池數

3 Stck(pcs)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊