歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40

引擎機油,TRIATHLON 通用型 SAE 15W-40
通用型機油 15W40 208公升裝

料號 0897116405

EAN 4053479367941

登入後的客戶價格
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40

料號 0897116405

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高性能、多級通用的引擎機油,可提供最佳潤滑和長久引擎使用壽命

良好磨損防護功能與防止黑色油泥形成



低油耗且極抗老化、黏度和溫度



礦物油



TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高產品安全性

  • 廣泛的製造商核准


TRIATHLON 機油僅使用高品質第一道萃餘油與原料


符合汽車製造商的重要規格

通知

針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作説明。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們的免費客戶服務提僅供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們對產品的品質一致性提供保證。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

四季通用引擎機油,適用於含或不含排氣渦輪增壓 (EGT) 的汽油與柴油引擎

內容量

208 l

機油類型

礦物

黏度等級

15W-40

引擎機油的建議應用

ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,874 g/cm³

密度條件

15°C 時

自生產之日算起的保存期限/條件

60 Month / 乾燥、陰涼、通風良好的存放,避免陽光直射及熱源

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
手槓桿滾筒泵

手動抽油器

自我吸入、強固聚丙烯手槓桿泵,帶氟化橡膠密封件