歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎油 TRIATHLON® 柴油 15W-40

引擎油,TRIATHLON 柴油 15W-40
特選低灰礦物機油 15W 40 18公升

料號 0897316403

EAN 4053479366449

登入後的客戶價格
引擎油 TRIATHLON® 柴油 15W-40

料號 0897316403

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合全年使用的多級引擎油

高抗剪力


防止形成黑色油泥



最佳潤滑功效



TRIATHLON 變速箱油,依照 DIN EN ISO 9001 最嚴格的品質規格生產及包裝


  • 高產品安全性

  • 廣泛的製造商核准


TRIATHLON 機油僅使用高品質一級萃餘油與原料


符合汽車製造商的重要規格

通知

針對正常和較長時間的機油更換,請遵守汽車和引擎製造商的操作説明。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在客戶的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適合貨車全年使用的多級引擎油。高剪切穩定性,可防止形成黑色油泥。

內容量

18 l

機油類型

礦物

黏度等級

15W-40

引擎機油的建議應用

MB 228.31, API CI-4, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,874 g/cm³

密度條件

15°C 時

自生產之日算起的保存期限/條件

60 Month / 乾燥、陰涼、通風良好的存放,避免陽光直射及熱源

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊