完美休閒收納與精美設計
商務款系列產品具有令人印象深刻的功能與獨特的外觀。為短程旅行或參加運動賽事的理想伴侶。高品質且耐用的材質可提供最大舒適度。
- 主要隔層上的可鎖定式拉鍊,例如使用 TSA 鎖
- 主要隔層內還有 3 個收納袋和一個大型網眼拉鍊口袋
- 側邊口袋含整合式鞋袋,可視需要展開使用
- 額外的側邊口袋搭配大型隔層及另外 2 個網眼口袋
- 前口袋可提供額外儲存空間,例如文件或類似物品
- 加墊肩帶可以從包上輕鬆卸下
- 兩個優質人體工學手提把手
- 底面的 6 個橡膠腳座可保護口袋的底部
長度 | 540 mm |
寬度 | 310 mm |
高度 | 270 mm |
材料 | 帶 PU 塗層的聚酯 |
外織物顏色 | 黑色 |
產品重量 (每個項目) | 1500,000 g |