聚醯胺 6 芯 (尼龍)
- 帶滾珠軸承的輪轂
- 本體外殼由更抗裂且更耐磨的硫化橡膠製成。蕭氏硬度 A 73 (±3)
- 工作溫度:從 -20°C 到 +70°C
- 滾珠上的旋轉固定器
通知
存在溶劑、碳氫化合物與礦物油時不適用。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
輥直經 (D) | 160 mm |
輥寬度 (L) | 50 mm |
高度 (H) | 198 mm |
負載能力 | 300 kg |
長度 (A) | 140 mm |
寬度 (B) | 110 mm |
孔距 (a) | 105 mm |
孔距 2 (b) | 80 mm |
伸長孔直徑 (c) | 11 mm |
蕭氏硬度 A | 70 |
最低溫度條件 | -20 °C |
最高溫度條件 | 70 °C |
螺栓孔深度 (R) | 56 mm |