歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備旋轉固定器的橡膠輪

工業旋轉式腳輪橡膠
固定活動腳輪(TRANSROLL-STEER-SCRONPLT-D160-300

料號 0962700008

EAN 4024835847339

登入後的客戶價格
具備旋轉固定器的橡膠輪

料號 0962700008

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

聚醯胺 6 芯 (尼龍)
  • 帶滾珠軸承的輪轂

  • 本體外殼由更抗裂且更耐磨的硫化橡膠製成。蕭氏硬度 A 73 (±3)

  • 工作溫度:從 -20°C 到 +70°C

  • 滾珠上的旋轉固定器
通知

存在溶劑、碳氫化合物與礦物油時不適用。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

輥直經 (D)

160 mm

輥寬度 (L)

50 mm

高度 (H)

198 mm

負載能力

300 kg

長度 (A)

140 mm

寬度 (B)

110 mm

孔距 (a)

105 mm

孔距 2 (b)

80 mm

伸長孔直徑 (c)

11 mm

蕭氏硬度 A

70

最低溫度條件

-20 °C

最高溫度條件

70 °C

螺栓孔深度 (R)

56 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊