歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備旋轉固定器的裝置運輸腳輪

帶可旋轉固定器的運輸滾輪
附座活動角輪(TRANSROLL-STEER-SCRONPLT-D100-120

料號 0683567951
EAN 4045727123560

登入後的客戶價格
具備旋轉固定器的裝置運輸腳輪

料號 0683567951

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

聚氨酯輪胎,塑膠輪輞
  • 摩擦軸承輪轂

  • 強度:80±4 蕭氏 A

  • 輪子由注塑 TPU 80A 聚氨酯製成

  • 優良的滑動性質與彈性,低滾輪阻力

  • 良好的噪音與振動抑制性質

  • 良好的耐磨與抗裂性,高使用壽命

  • 電解鍍鋅的鋼板外殼

  • 雙球軸環採用潤滑脂潤滑

  • 防塵環

  • 適用溫度:-10°C 至 +70°C
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
適合受天候、乙醇與乙二醇、弱有機與礦物酸以及水影響的環境。適合在工廠、化學工業、設備結構、紡織工業中使用,且適用於所有類型的技術裝置。

輥直經 (D)

100 mm

輥寬度 (L)

30 mm

高度 (H)

128 mm

負載能力

120 kg

長度 (A)

100 mm

寬度 (B)

85 mm

孔距 (a)

80 mm

孔距 2 (b)

60 mm

伸長孔直徑 (c)

9 mm

最小/最大蕭氏 A 硬度

57-63

最低溫度條件

-15 °C

最高溫度條件

80 °C

螺栓孔深度 (R)

35 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊