歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備旋轉固定器與鎖定煞車的裝置運輸腳輪

帶止動閘 PA-core 的運輸滾輪
附座活動角輪附剎車(TRANSROLL-PA-BRK-SCRONPLT-D100

料號 0683567921
EAN 4045727123850

登入後的客戶價格
具備旋轉固定器與鎖定煞車的裝置運輸腳輪

料號 0683567921

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

聚氨酯輪胎,聚醯胺 6 芯
  • 摩擦軸承輪轂

  • 強度:60±3 蕭氏 D

  • 優良的滑動性質與彈性,低滾輪阻力

  • 良好的耐磨與抗裂性,高使用壽命

  • 適用溫度:-15°C 至 +80°C

  • 電解鍍鋅的鋼板外殼

  • 雙球軸環採用潤滑脂潤滑

  • 防塵環

  • 適合各種地板
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
適合受天候、乙醇與乙二醇、弱有機與礦物酸以及水影響的環境。這些腳輪適合紡織與化學工業,適用於製革場以及旅館與醫院。

輥直經 (D)

100 mm

輥寬度 (L)

30 mm

高度 (H)

128 mm

負載能力

170 kg

長度 (A)

100 mm

寬度 (B)

85 mm

孔距 (a)

80 mm

孔距 2 (b)

60 mm

伸長孔直徑 (c)

9 mm

最小/最大蕭氏 A 硬度

57-63

最低溫度條件

-15 °C

最高溫度條件

80 °C

螺栓孔深度 (R)

35 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊