聚氨酯輪胎,聚醯胺 6 芯
- 摩擦軸承輪轂
- 強度:60±3 蕭氏 D
- 優良的滑動性質與彈性,低滾輪阻力
- 良好的耐磨與抗裂性,高使用壽命
- 適用溫度:-15°C 至 +80°C
- 電解鍍鋅的鋼板外殼
- 雙球軸環採用潤滑脂潤滑
- 防塵環
- 適合各種地板
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合受天候、乙醇與乙二醇、弱有機與礦物酸以及水影響的環境。這些腳輪適合紡織與化學工業,適用於製革場以及旅館與醫院。
輥直經 (D) | 100 mm |
輥寬度 (L) | 30 mm |
高度 (H) | 128 mm |
負載能力 | 170 kg |
長度 (A) | 100 mm |
寬度 (B) | 85 mm |
孔距 (a) | 80 mm |
孔距 2 (b) | 60 mm |
伸長孔直徑 (c) | 9 mm |
最小/最大蕭氏 A 硬度 | 57-63 |
最低溫度條件 | -15 °C |
最高溫度條件 | 80 °C |