聚氨酯輪胎,塑膠輪輞
- 摩擦軸承輪轂
- 強度:80±4 蕭氏 A
- 輪子由注塑 TPU 80A 聚氨酯製成
- 優良的滑動性質與彈性,低滾輪阻力
- 良好的噪音與振動抑制性質
- 良好的耐磨與抗裂性,高使用壽命
- 電解鍍鋅的鋼板外殼
- 雙球軸環採用潤滑脂潤滑
- 防塵環
- 適用溫度:-10°C 至 +70°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合受天候、乙醇與乙二醇、弱有機與礦物酸以及水影響的環境。適合在工廠、化學工業、設備結構、紡織工業中使用,且適用於所有類型的技術裝置。
輥直經 (D) | 150 mm |
輥寬度 (L) | 45 mm |
高度 (H) | 194 mm |
負載能力 | 250 kg |
長度 (A) | 140 mm |
寬度 (B) | 110 mm |
孔距 (a) | 105 mm |
孔距 2 (b) | 80 mm |
伸長孔直徑 (c) | 11 mm |
最小/最大蕭氏 A 硬度 | 57-63 |
最低溫度條件 | -15 °C |
最高溫度條件 | 80 °C |
螺栓孔深度 (R) | 56 mm |