歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

橡膠輪 帶固定器

工業固定式腳輪橡膠
固定腳輪(TRANSROLL-BENT-SCRONPLT-D160-300KG)

料號 0962700003

EAN 4024835847308

登入後的客戶價格
橡膠輪 帶固定器

料號 0962700003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 滾珠軸承輪轂

  • 芯由聚醯胺 6 (尼龍) 製成

  • 本體外殼由高度抗裂且耐磨的硫化橡膠製成。強度:73 蕭氏 A (±3)

  • 適用溫度:-20°C 至 +70°C
通知

存在溶劑、碳氫化合物與礦物油時不適用。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

輥直經 (D)

160 mm

輥寬度 (L)

50 mm

高度 (H)

198 mm

負載能力

300 kg

長度 (A)

140 mm

寬度 (B)

110 mm

孔距 (a)

105 mm

孔距 2 (b)

80 mm

伸長孔直徑 (c)

11 mm

蕭氏硬度 A

70

最低溫度條件

-20 °C

最高溫度條件

70 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊