可鎖緊以調整安裝
- 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆。
- 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝。
- 使用螺絲起子來卸除。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
頭直徑 (A) | 6 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | 塑膠 |
適合汽車製造商 | Toyota, 日式, 通用 |
寬度 | 10 mm |
高度 | 14 mm |
拉釘長度 | 16 mm |
起子 | 1/4 英吋 |
