透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Media Density
類似產品
料號 0662141253
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (My)
M14 x 1.25
長度 (L)
11 mm
版本
適用於平式密封件
表面
鍍銅
材料
鋼
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
牌照燈 T10 12V5W W2.1x9.5d
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,熱浸鍍鋅 8.8U 鋼 (TZN)
TIGERFLEX 防切割手套 W-230 C 級
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
QUADRO 剝線與壓接鉗
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
帶內螺紋的錐形銷,非硬化 DIN 7978,素面鋼,非硬化
水準器 由輕金屬製造
洩油塞 塑膠
耐熱美紋紙膠帶 +120 °C